Beli palu plastik tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
- SHAHE High Precision Caliper Digital Stainless (Jangka Sorong)Deskripsi:Hardness Stainless Steel Main ScaleStainless Steel Internal JawsStainless Steel External JawsMetal Locking ScrewRod BodyThe Depth Measuring Surfaceatribut:
- Battery Cover: Plastic
- Depth Meansuring Blade: Stainless Steel
- Dimensions d (mm): 16
- Display: LCD
- External Jaws: Stainless Steel
- Main Body: Stainless Steel
- Resolution (mm): 0.01
- GOSAVE Weld Apron BlueDeskripsi:- 100% cow leather- High quality grade leather- Included arm protector- without seam connectors leatheratribut:
- Size (cm): 53x85
- Wipro Auto Darkening Welding Helmet (Helm Las Otomatis)atribut:
- Filter Dimensions (mm): 110x90x13
- View Area (mm): 90x40
- UV/IR protection: DIN 15 or up
- Clear State Shade No: DIN 4
- Dark State Shade No: DIN 9 (8) - DIN 13 (4) Stepless Adjusment
- Power: Solar cells, 2pcs AA Batteries
- Power On / Off: Fully Automatic
- Storage Temperature Range (°C): -20 to 70
- Working Temperature (°C): 5 to 55
- BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggiatribut:
- Bevel Setting (°): 45 L
- Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
- Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
- Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
- Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 4800
- Part Number: 0 601 B29 0K0
- Rated Input Power (W): 1700
- Saw Blade Diameter (mm): 254
- TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)Deskripsi:TEKIRO Palu Nilon. Merupakan palu yang terbuat dari nilon yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable Nylon, High strength adhesive.Fungsi : untuk memukul benda kerja dan cocok untuk setting jig dan memasang bearingMaterial : Nylonatribut:
- Size (g): 400
- Material: Nylon
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 1 (mm): 312
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 3 (mm): 40
- Size (lbs): 0.88
- TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- monotaro.id Sepatu Safety Tali Ankle Boots Lombok PU (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- Toe Cap: Steel
- Outsole: Single Density PU
- SNI License: Yes
- Logo Tag: Direct TPR Injection
- Model : Ankle Lace-Up Shoes
- SNI Number: SNI Number: JPA 009 016.5
- Series: Lombok
- Upper: Genuine Leather
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- TEKIRO White Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)Deskripsi:Palu Karet Putih :Palu ini digunakan untuk pekerjaan plat, misalnya untuk meratakan permukaan plat tanpa meninggalkan goresan.TEKIRO Palu Karet Putih. Merupakan jenis palu dengan karet yang lembut namun padat. Digunakan untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaFungsi : untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaMaterial : Rubberatribut:
- Material: Rubber
- O.H.INDUSTRIAL Plastic Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Handle Material: Oak
- Head Material: Soft Polyvinyl Chloride (PVC)
- Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong:- Skala opsional: 0,02mm, 0,02mm/0,001 Inci, 0,05mm- Dengan thumb knob- Sesuai dengan standar DIN862, monoblok, terbuat dari hardened stainless steel, permukaan skala berlapis krom satin- Round depth rod opsional- Titanium platedbeam opsional - Dikemas dalam kantong kulit atau kotak plastik
- TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam)Deskripsi:PALU BATU 4 KG TEKIRO PALU BATU GAGANG PANJANG DEMOLITION HAMMERGT-HC1795atribut:
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 28.5
- Material: Carbon Steel
- TEKIRO Two-Way Hammer Green and Black Head (Martil / Palu)Deskripsi:TEKIRO Palu Kombinasi. Merupakan jenis palu yang memiliki 2 fungsi berbeda untuk memenuhi kebutuhan penggunaan yang lebih praktis.Fungsi : Untuk memukul benda kerja tanpa merusak permukaan benda tersebutMaterial : Rubberatribut:
- Material: Rubber
- Insize Vernier Caliper 1205 (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE Vernier Caliper 1205 digunakan untuk pengukuran dimensi luar atau eksternal, kedalaman sekaligus penandaan. 16 pilihan dalam rentang ukur Ø150mm Ø300mm dan akurasi 20.05mm yang sangat baik.Jangka sorong atau skekmat analog INSIZE 1205 ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran umum dengan pilihan akurasi ±0.05 mm atau ±0.02 mm. Karena ujung mata anvil bentuknya agak lancip maka cocok juga untuk aplikasi gores scribing/menggores pada pengerjaaan material apapun.Pada bagian skala INSIZE 1205 sudah difinishing dengan satin-chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel grade 304.Kaliper INSIZE Vernier Mini Caliper 1205 diklasifikasikan berdasarkan standar Jerman DIN 862 dan Metrik internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 300mm dengan akurasi ±0.03 mm dan ±0.05 mm.Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang handal.
Daftar Harga palu plastik tekiro Terbaru October 2026
| TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu) | Rp77.900 |
| SHAHE High Precision Caliper Digital Stainless (Jangka Sorong) | Rp989.900 |
| GOSAVE Weld Apron Blue | Rp219.900 |
| Wipro Auto Darkening Welding Helmet (Helm Las Otomatis) | Rp429.900 |
| BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp6.499.900 |
| TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon) | Rp179.900 |
| TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp49.900 |
| monotaro.id Sepatu Safety Tali Ankle Boots Lombok PU (Sepatu Proyek) | Rp369.900 |
| Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp779.900 |
| TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu) | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bxP101000429-2.jpg)
/SHAHE%20High%20Precision%20Caliper%20Digital%20Stainless%20(Jangka%20Sorong)/blP111171417-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Jaket/GOSAVE%20Weld%20Apron%20Blue/P102926037-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/Wipro%20Auto%20Darkening%20Welding%20Helmet%20(Helm%20Las%20Otomatis)/P103081067-1.jpg)
/jhP101518701-3.jpg)
/9hP103684341-2.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/monotaro_id%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Ankle%20Boots%20Lombok%20PU%20(Sepatu%20Proyek)/1qP108425062-4.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)
/jjP103684703-2.jpg)
/blP104579417-10.jpg)
/6zP104577251-5.jpg)
/P102033081-1.jpg)
/clP102120453-2.jpg)
/guP103684606-2.jpg)
/akP102039380-4.jpg)
/icP103684660-2.jpg)
/afP105964375-1.jpg)
/blP109239417-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)